Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DC Verlängerungskabel, DC Stecker/Buchse 4,0x1,7mm, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-26805C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26805C
EAN/GTIN:
     4043718292967
Suchbegriffe:
Kabel
Stromkabel extern
DC Verlängerung
InLine® DC Stecker Verlängerungskabel, 5m
  • Innenleiter Kupfer
  • AWG24
  • DC Stecker/Buchse: 4,0x1,7mm
  • Mantel-Durchmesser Buchse: 9,65mm
  • Mantel-Durchmesser Stecker: 8,64 mm
  • Tiefe Stecker: 9,0 mm
  • max. 12V/2A (24W)
  • Farbe schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,54*
5 Tage
2015
€ 1,00*
ab € 12,94*
€ 18,36*
€ 3,50*
ab € 14,85*
€ 20,94*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.