Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4,0x1,7mm 5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4,0x1,7mm 5m Schwarz
InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4,0x1,7mm 5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999192461
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26805C
EAN/GTIN:
     4043718292967
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4,0x1,7mm 5m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm - 5 m Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Länge: 5 m Anschluss: Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich Stecker (zweites Ende): Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - weiblich Farbe: Schwarz

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4,0x1,7mm 5m Schwarz

Produktbeschreibung:

InLine® DC Stecker Verlängerungskabel, schwarz
  • Innenleiter: Kupfer AWG 24
  • DC Stecker/Buchse: 4,0x1,7mm
  • max. 12V/2A (24W)

  • Hersteller–Nr.: 26805C
  • EAN Code: 7405–4043717405–8292967
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Typ: 4,0x1,7 mm
  • Schirmung: Ungeschirmt
  • UL: Nein
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–095000 kg
  • Artikel Höhe: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 1,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,140 m
  • Artikel Länge: 5,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Variante: Standard Kabel
  • Signal: Strom
  • Länge: 5 m
  • Querschnitt: AWG 24
  • Seite A: DC Stecker
  • Seite B: DC Buchse
  • Gewicht: 0,103 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Länge
5 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) – männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) – weiblich

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,54*
Lager 7405
2015
€ 1,00*
ab € 12,94*
€ 18,36*
€ 3,50*
ab € 14,85*
€ 20,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.