Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-26899A Herst.-Nr.: 26899A EAN/GTIN: 4043718310142 |
| |
|
| | |
| DC Stromadapter, Stecker auf Buchse gewinkelt, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (5,5x2,10mm). - USB A Stecker auf DC Hohlstecker 5,5x2,10mm
- Pluspol innen, Minuspol außen
- Max 15W (5VDC/3A)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,83* | € 1,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 1,80* | € 2,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,13* | € 14,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,08* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|