Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DC Adapter 5.5x2.1mm Hohlstecker Stecker Buchse gewinkelt Stromadapter auf zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender 5,5x2,10mm. USB A 5,5x2,10mm Plu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DC Adapter 5.5x2.1mm Hohlstecker Stecker Buchse gewinkelt Stromadapter auf zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender 5,5x2,10mm. USB A 5,5x2,10mm Plu...
InLine DC Adapter 5.5x2.1mm Hohlstecker Stecker Buchse gewinkelt Stromadapter auf zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender 5,5x2,10mm. USB A 5,5x2,10mm Plu...
Artikel-Nr.:
     7405B-999563865
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26899A
EAN/GTIN:
     4043718310142
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine DC Adapter 5.5x2.1mm Hohlstecker Stecker Buchse gewinkelt Stromadapter auf zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender 5,5x2,10mm. USB A 5,5x2,10mm Pluspol innen Minuspol außen Max 15W 5VDC/3A

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Einsatzbereich: Digital / Daten Einsatzbereich: Strom / Netzteil Farbe: Schwarz

InLine DC Adapter 5.5x2.1mm Hohlstecker Stecker Buchse gewinkelt Stromadapter auf zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender 5,5x2,10mm. USB A 5,5x2,10mm Pluspol innen Minuspol außen Max 15W 5VDC/3A

Produktbeschreibung:

DC Stromadapter, Stecker auf Buchse gewinkelt, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (5,5x2,10mm).
  • USB A Stecker auf DC Hohlstecker 5,5x2,10mm
  • Pluspol innen, Minuspol außen
  • Max 15W (5VDC/3A)

  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Typ: Gewinkelt
  • Breite Verpackung: 0,035 m
  • Seite A: 5,5x2,1mm DC Hohlstecker
  • Seite B: 5,5x2,1mm DC Hohlbuchse
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Länge Verpackung: 0,070 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–004000 kg
  • Artikel Breite: 2,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–200000 cm
  • Artikel Länge: 3,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Strom
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,006 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Hersteller–Nr.: 26899A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8310142

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Adapter
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten; Strom / Netzteil

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Lager 7405
75
€ 1,00*
ab € 10,18*
€ 14,59*
€ 3,50*
ab € 12,91*
€ 18,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.