Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB PD Netzteil Ladegerät Single USB-C, Power Delivery, 25W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-31501W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31501W
EAN/GTIN:
     4043718302048
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötigen allerdings länger, bis sie vollständig wieder geladen sind.

USB-Netzteil/Ladegerät
  • Eingangsspannung: 100-240VAC
  • Eingangswechselstromfrequenz: 50/60Hz
  • Ausgangsspannung/Ausgangsstrom/Ausgangsleistung: (PDO) 5,0VDC/3,0A/15,0W - 9,0VDC/2,77A/24,9W, (PPS) 3,3-5,9VDC/3,0A/9,9-17,7W - 3,3-11,0VDC/2,25A/7,4-24,8W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,18 % (230V, 50Hz, 5,0V/3,0A), 88,92 % (230V, 50Hz, 11,0V/2,25A)
  • Effizienz bei geringer Last (10 %): 82,42 % (230V, 50Hz, 5,0V/3,0A), 85,04 % (230V, 50Hz, 11,0V/2,25A)
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W (230V, 50Hz, 5,0V/3,0A) / 0,05 W (230V, 50Hz, 11,0V/2,25A)
  • Gesamtausgangsleistung: max. 25,0 W
  • Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  • Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
  • Abmessungen: 90x45x25 mm (LxBxH)
  • Gewicht: Ca. 57 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,24*
€ 6,90*
ab € 22,39*
€ 31,10*
€ 3,50*
ab € 22,47*
€ 31,31*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.