Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEcoSleeve XL, Papier-Hülle/Sleeve für Tablets bis ca. 12,9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-66224
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66224
EAN/GTIN:
     4043718258727
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
  • Schutzhülle für Tablets bis zu einer Displaygröße von ca. 12,9"
  • Aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, kein Kunststoff
  • Außen verstärktes recyceltes Papier
  • Innenfutter aus weicher Baumwolle, schützt Ihr Gerät vor Kratzern
  • ideal geeignet, z. B. um das Tablet sicher im Handgepäck oder Aktenkoffer aufzubewahren
  • Abmessungen ca. 337 x 235 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Koffer / Taschen / Hüllen, OEcoBags / OEcoSleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,11*
€ 3,50*
ab € 13,12*
€ 13,98*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.