Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabelkupplung Cat.6A, wasserdicht IP68, 2x RJ45 Buchse, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-69990V
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69990V
EAN/GTIN:
     4043718284405
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung inline
  • Cat.6A Kupplung, geschirmt, IP68 Outdoor
  • Kontaktwiderstand < 10mOhm
  • Breiter Temperaturbereich: -40°C bis 85°C geeignet
  • Übliche RJ45 Patchkabel können verwendet werden
  • 1:1 Verbindung
  • Gewinde: 2x M25
  • Schutzklasse IP68
  • Gehäuse: UV-beständig
  • Für Patchkabel mit Kabeldurchmesser 3-8mm geeignet
  • Bis 10Gb/s geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Patchkabel, Adapter / Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 8,79*
4 Tage
296
€ 1,00*
ab € 15,26*
€ 21,55*
€ 3,50*
ab € 18,00*
€ 25,43*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.