Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 2x RJ45 Buchse geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 2x RJ45 Buchse geschirmt
InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 2x RJ45 Buchse geschirmt
Artikel-Nr.:
     7405B-998211907
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69990V
EAN/GTIN:
     4043718284405
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung inline

InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 2x RJ45 Buchse geschirmt

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkkoppler - Schwarz Typ: Netzwerkkoppler - CAT 6a Technologie: Abgeschirmt Leistungsmerkmale: Schwer entflammbar, UV-beständig, wasserabweisend, for cable diameter from 3.0 - 8 mm Anschluss: RJ-45 - weiblich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - weiblich Farbe: Schwarz

InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 2x RJ45 Buchse geschirmt

Produktbeschreibung:

  • Cat.6A Kupplung, geschirmt, IP68 Outdoor
  • Kontaktwiderstand < 10mOhm
  • Breiter Temperaturbereich: –40 °C bis 85 °C geeignet
  • Übliche RJ45 Patchkabel können verwendet werden
  • 1:1 Verbindung
  • Gewinde: 2x M25
  • Schutzklasse IP68
  • Gehäuse: UV–beständig
  • Für Patchkabel mit Kabeldurchmesser 3–8mm geeignet
  • Bis 10Gb/s geeignet

  • Hersteller–Nr.: 69990V
  • EAN Code: 7405–4043717405–8284405
  • Höhe Verpackung: 0,035 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,100 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Seite A: RJ45 Buchse
  • Seite B: RJ45 Buchse
  • Gewicht: 0,057 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler – CAT 6a
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar, UV–beständig, wasserabweisend, for cable diameter from 3.0 – 8 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V–0, IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
105 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,75*
Lager 7405
400
€ 1,00*
ab € 15,26*
€ 21,59*
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 25,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.