Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.8.1, 2000MHz, halogenfrei, Kupfer, gelb, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-78803Y
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     78803Y
EAN/GTIN:
     4043718287536
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s/ftp gelb 3,0m
patch kabel
  • Cat.8.1 Netzwerk-Patchkabel, Rundkabel, bis 40Gb/s kompatibel
  • S/FTP PiMF
  • Stecker schwarz
  • Kontakte vergoldet 50µ"
  • 26AWG
  • Leiter: Kupfer
  • AL-MG Geflecht
  • Pinbelegung nach TIA/EIA568B
  • Mantel: LSZH
  • ISO/IEC 11801 Klasse I 2000Mhz
  • Fluke Channel Test ISO 11801 Kanal Klasse I
  • IEC60754-2 IEC61034
  • Unterstützt PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at
  • Lebensdauer der Steckerkontakte: 750 Zyklen min.
  • Betriebstemperatur: -10 ~+60°C
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Kabel, Cat.8.1 S/FTP (PiMf) halogenfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,19*
5 Tage
322
€ 1,00*
ab € 14,48*
€ 19,14*
€ 3,50*
ab € 16,76*
€ 22,02*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.