Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS137SW - Tischhalterung f�r drei Bildschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Ausgestreckte Monitorarme
Artikel-Nr.:
     5616-4022104016059
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104016059
EAN/GTIN:
     4022104016059
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Die Tischhalterung DS137S ist die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Passen Sie Ihren Monitor an Ihren Arbeitsplatz an und verstellen Sie die H�he individuell und nach Ihrem Bedarf.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihren Monitor vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausrichten.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
2 - 6 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Schwenkbar:
180�
Neigbar:
+85�/-90�
Max. Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, hftek monitorarm, bildschirm schwenkarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirm, Standhalter, Tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.