Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF29DB - Doppelter Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Verwendungsbeispiel
Halterungskopf
Ma�angaben
Reichweite der Halterungsarme
Artikel-Nr.:
     5616-4022104017612
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104017612
EAN/GTIN:
     4022104017612
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Der doppelte Monitorarm HF29DB ist die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Passen Sie Ihre Monitore an Ihren Arbeitsplatz an und verstellen Sie die H�he individuell und nach Ihrem Bedarf.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihre Monitore vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausrichten.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
0 - 8 kg
Bildschirmgr��e:
13 � 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Neigbar:
-90�/+35�
H�he der Halterung:
41 cm
Max. Breite:
68,1 cm
Max. Dicke der Tischplatte:
6 cm
Kabelmanagement:
Vorhanden
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, hftek monitorarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirm, Standhalter, Tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.