Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP230C-N - Dreifache Monitorhalterung 15 bis 27 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anleitung
Ma�angaben
Ma�angaben der Befestigung
Details
Monitorhalterung mit Monitor
Artikel-Nr.:
     5616-4022104017988
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104017988
EAN/GTIN:
     4022104017988
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Drei Monitore auf einer H�he: Passen Sie Ihre Monitore an Ihren Arbeitsplatz ganz individuell an. Dank der beweglichen Au�enschienen k�nnen die Monitore f�r eine noch angenehmere Verwendung angewinkelt werden.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihren Monitor vertikal sowie auch horizontal stufenlos ausrichten.

    Flexibel und stabil: Die Halterungsk�pfe lassen sich problemlos in alle Richtungen neigen und unterst�tzen dabei das Einstellen des optimalen Blickwinkels.

    Das schlichte moderne Design und die solide Verarbeitung runden das Gesamtpaket ab.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Tipp f�r die horizontale Anordnung: Damit die Monitore in allen Positionen auf einer Ebene genutzt werden k�nnen, sollten alle montierten Monitore dieselben H�hen der VESA-Aufnahmen auf der R�ckseite der Monitore aufweisen.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit je Monitor:
0 - 8 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Maximale Breite:
144 cm
Drehbar:
360�
Neigbar:
+/-15�
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarm 3 monitore, bildschirm schwenkarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirmhalterung, Standhalter, Standhalterung, Tischhalterung, dreifach, monitor-schwenkarm, monitortr�ger, Monitortr�ger, Halterung Monitor, Halterungsarm Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.