Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR10719-5 - Rollstuhlrampe - Teleskopschiene bis 152,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019234
Hersteller:
     RAMPTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019234
EAN/GTIN:
     4022104019234
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

BESCHREIBUNG:

    Die Teleskop-Alurampe zum Ausziehen erm�glicht barrierefreien Zugang

    Rutschfeste und gerippte Oberfl�che. Der Schutzrand verhindert seitliches Abkommen von der rutschfesten Fahrfl�che.

    Praktisch zum Verladen von Motorr�dern, Rasenm�hern, Motorrollern, Baumaschinen etc.

    Durch die seitlich angebrachten Griffe und eine seitliche Verriegelung, kann die Rampe einfach und sicher transportiert werden.


Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
272 kg
Auffahrbreite:
18,3 cm
Randh�he:
ca. 4,5 cm
L�nge:
106 -152,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auffahrrampe rollstuhl, Rollstuhlrampe klappbar faltbar Mobil Aluminium mobil Breitrampe Schwellen, Stufenabs�tze Treppen Bewegungsfreiheit barrierefrei Zugang Barriere faltbare zusammenklappbare Balkonen, Terrassen Auffahr- bzw. Verladehilfe Wohnung Garten Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.