Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP220C-NS - Zweifache Monitorhalterung 15 bis 27 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019432
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019432
EAN/GTIN:
     4022104019432
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes, indem Sie die Monitore auf Ihre individuelle H�he einstellen.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Die Monitore k�nnen vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausgerichtet werden.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Materialqualit�t sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r jedes B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Tipp f�r die horizontale Anordnung: Damit die Monitore in allen Positionen auf einer Ebene genutzt werden k�nnen, sollten alle montierten Monitore dieselben H�hen der VESA-Aufnahmen auf der R�ckseite der Monitore aufweisen.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit je Monitor:
0 - 12 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Neigbar:
+/-15�
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirmhalterung, Standhalter, Standhalterung, Tischhalterung, dreifach, monitor-schwenkarm, monitortr�ger, Monitortr�ger, Halterung Monitor, Halterungsarm Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.