Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF138GS - Tischhalterung mit drei Monitorarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019609
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019609
EAN/GTIN:
     4022104019609
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Mit dem HF138GS k�nnen drei Monitore problemlos befestigt werden.

    Doppelklammersystem: Um die Stabilit�t zu gew�hrleisten, ist die Halterung mit einem extra starken Klammersystem ausgestattet.

    Richten Sie Ihren Monitor genau nach Ihren W�nschen aus. Der HF138GS ist nicht nur stabil, sondern auch flexibel einstellbar.

    Das attraktive Design bietet eine stilvolle Alternative zu herk�mmlichen Halterungen und wertet Ihren Arbeitsplatz optisch auf.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.

Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
2,8 - 5 kg
Bildschirmgr��e:
15 � 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Schwenkbar:
180�
Neigbar:
-90�/+85�
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Wand, Bildschirm, Standhalter, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.