Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
>
Artikel
Geschirr-Serie Arena - 6 Schalen 10cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
565-5148124
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
5148124
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Serie Arena - 6 Schalen 10...
Geschirr
Porzellan
Tassen
aus Porzellan, 10x10x2cm Die Geschirrserie Arena stellt den perfekten Ausgleich zwischen zeitloser Schlichtheit und modernem Sinn für Style her. Das reine Weiß steht in perfekter Harmonie mit der innovativen leicht eckigen Form mit abgerundeten Kanten, die dem Gesamtbild erst das gewisse Etwas verleiht.Die Geschirrserie ist zudem aus hochwertigem „Strengthened Bone China“, einem Material mit attraktiven optischen und qualitativen Eigenschaften, d.h. „Arena“ überzeugt miteiner Anmutung wie Bone China, hervorragender Härte, hoher Beständigkeit gegen Bruch und Temperaturschocks sowie Spülmaschinenfestigkeit.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Teller
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - 2 Schalen 15cm
Ritzenhoff & Breker
5148126
ab € 8,19*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - 2 Schalen 18cm
Ritzenhoff & Breker
5148127
ab € 12,37*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - 6 Kaffeebecher
Ritzenhoff & Breker
5148116
ab € 32,58*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - 6 Müsli-/Salatschalen
Ritzenhoff & Breker
5148117
ab € 30,58*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - 6 Schalen 13cm
Ritzenhoff & Breker
5148125
ab € 16,40*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - 6 Schalen 7cm
Ritzenhoff & Breker
5148123
ab € 6,47*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - Espresso-Set 12tlg.
Ritzenhoff & Breker
5148118
ab € 27,07*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - Salatschüssel-Set 3tlg.
Ritzenhoff & Breker
5148120
ab € 58,98*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - Servierplatten-Set 3tlg.
Ritzenhoff & Breker
5148121
ab € 28,19*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - Suppentassen-Set 12tlg.
Ritzenhoff & Breker
RuB10917
ab € 50,48*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - Tafelservice 12tlg.
Ritzenhoff & Breker
5148352
ab € 105,94*
Ähnlich
Geschirr-Serie Arena - Zucker-Gießer-Set 2tlg.
Ritzenhoff & Breker
5148114
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen