Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Arena - Servierplatten-Set 3tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Arena - Servierplatten-Set 3tlg.: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Arena - Servierplatten-Set 3tlg.: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     565-5148121
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     5148121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
Set besteht aus: 1x Platte Porzellan 23x15x2cm1x Platte Porzellan 28x18.5x3cm1x Platte Porzellan 33,5x22x3cm Die Geschirrserie Arena stellt den perfekten Ausgleich zwischen zeitloser Schlichtheit und modernem Sinn für Style her. Das reine Weiß steht in perfekter Harmonie mit der innovativen leicht eckigen Form mit abgerundeten Kanten, die dem Gesamtbild erst das gewisse Etwas verleiht.Die Geschirrserie ist zudem aus hochwertigem „Strengthened Bone China“, einem Material mit attraktiven optischen und qualitativen Eigenschaften, d.h. „Arena“ überzeugt miteiner Anmutung wie Bone China, hervorragender Härte, hoher Beständigkeit gegen Bruch und Temperaturschocks sowie Spülmaschinenfestigkeit.
Weitere Suchbegriffe: Geschirr-Serie Arena - Servierplatten-Set 3tlg., Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,05*
€ 46,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,06*
€ 44,10
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 36,32*
€ 43,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,59*
€ 41,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,32*
€ 40,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,13*
€ 33,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5148126
ab € 8,26*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5148127
ab € 12,32*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5148124
ab € 10,83*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5148123
ab € 6,52*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
5148118
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.