Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Kaffeebecher


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Kaffeebecher: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-RUB13231
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     RUB13231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
bestehend aus 6 Kaffeebechern (Ø 8cm, Höhe: 10cm, 250ml) Die ansprechende Farbgebung des Porzellan-Geschirrs "Suomi grau-blau" wirkt modern und unaufdringlich. Das ganz spezielle Relief-Dekor rückt die sonst klassische Form ins rechte Licht, ohne überladen zu wirken. So wird dieses Geschirr zu einer Bereicherung für jeden gedeckten Tisch. Unser Tipp: Dieses Geschirr lässt sich auch prima mit den anderen Farben der Serie "Suomi" kombinieren (siehe Abb. 2).
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffeebecher porzellan 0,25l, kaffee becher, kaffeebecher porzellan, Geschirr-Serie Suomi grau-blau - 6er-Set Kaffeebecher, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,03*
€ 29,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,81*
€ 29,52
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 24,31*
€ 28,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,86*
€ 27,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,17*
€ 26,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,98*
€ 26,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,38*
€ 20,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13237
ab € 25,52*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13236
ab € 24,34*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RUB13230
ab € 96,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.