Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeebecher
>
Artikel
Kindergeschirr Mein Traktor - Henkelbecher Mein Traktor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-SW001.762031
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW001.762031
EAN/GTIN:
4052212115931
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
1 Becher mit Henkel 250ml, aus Porzellan Das Kindergeschirr "Mein Traktor" von Seltmann Weiden ist für alle kleinen Traktor- und Bauernhofbegeisterte das Größte. Verschiedene Traktormodelle werden hier mit vielen kleinen Details auf dem kindgerecht geformten Porzellan dargestellt. Die schlichten runden Formen des hochwertigen und robusten Porzellans sind leicht zu greifen und daher ideal für kleine Kinderhände ab ca. 3 Jahren.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeepott
,
Kinder-Geschirr
,
Kindergeschirr
,
Kinder Henkelbecher
,
Kinder Tasse
,
Kinder-Häuferl
,
Kinderbecher
,
Kindertasse
,
Porzellan-Tasse
,
Porzellantasse
,
kaffeebecher porzellan 0,25l
,
kinder geschirr
,
kindergeschirr porzellan
,
Kindergeschirr Mein Traktor - Henkelbecher Mein Traktor
,
Breischale
,
Kinderteller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 14,47*
Lager 565
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 16,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frühstücksteller rund 19 cm. Serie: Compact. Farbe: bunt. Dekor: 65151.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.762032
ab € 9,92*
Ähnlich
Kinder-Set 3-teilig W. Serie: Compact. Farbe: bunt. Dekor: 65151. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.762036
ab € 29,09*
Ähnlich
Schüssel rund 16 cm. Serie: Compact. Farbe: bunt. Dekor: 65151. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.762035
ab € 9,71*
Ähnlich
Speiseteller rund 25,5 cm. Serie: Compact. Farbe: bunt. Dekor: 65151. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.762033
ab € 14,26*
Ähnlich
Suppenteller rund 20 cm. Serie: Compact. Farbe: bunt. Dekor: 65151. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.762034
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen