Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Müslischalen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 1
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Müslischalen: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-SW12706
Herst.-Nr.:
     SW12706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Set besteht aus 6 Müslischalen, Ø12,7cm, Höhe: 7,6cm, Fassungsvermögen (randvoll): 550 ml Das Geschirr Compact in weiß gehört zu den Klassikern von Seltmann Weiden. Die Serie besticht durch ihre Schlichtheit. Klare Formen präsentieren die Speisen ansprechend, ohne dabei das Gesamtbild der Speisetafel zu überladen. In schlichtem Weiß ist das Porzellan vielfältig einsetzbar und für jeden Anlass das passende Geschirr. Alle Mitglieder der "Compact"-Familie stammen aus Deutschland, sind aus Hartporzellan mit hoher Kantenschlagfestigkeit gefertigt und besitzen eine nahezu verschleißfeste Oberfläche.
Weitere Suchbegriffe: Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, müslischale seltmann, schüssel satz, müslischale 13cm, Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Müslischalen, Geschirr, Porzellan, Tassen, Teller, Kaffeebecher, Müslischalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,91*
€ 61,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,51*
€ 61,30
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 50,48*
€ 60,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,98*
€ 57,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,87*
€ 56,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,12*
€ 56,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,99*
€ 46,40
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12707
ab € 25,84*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12705
ab € 31,05*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12708
ab € 20,33*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716172
ab € 73,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716175
ab € 132,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716173
ab € 84,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.