Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeebecher
>
Artikel
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Kaffeebecher
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
565-SW12705
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW12705
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Set enthält 6 Kaffeebecher, Fassungsvermögen: 250ml (randvoll) Das Geschirr Compact in weiß gehört zu den Klassikern von Seltmann Weiden. Die Serie besticht durch ihre Schlichtheit. Klare Formen präsentieren die Speisen ansprechend, ohne dabei das Gesamtbild der Speisetafel zu überladen. In schlichtem Weiß ist das Porzellan vielfältig einsetzbar und für jeden Anlass das passende Geschirr. Alle Mitglieder der "Compact"-Familie stammen aus Deutschland, sind aus Hartporzellan mit hoher Kantenschlagfestigkeit gefertigt und besitzen eine nahezu verschleißfeste Oberfläche.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeepott
,
kaffeebecher porzellan 0,25l
,
kaffee becher
,
kaffee-pott seltmann weiden
,
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Kaffeebecher
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Teller
,
Müslischalen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,92*
€ 52,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,23*
€ 50,25
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 41,39*
€ 49,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,28*
€ 46,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,13*
€ 46,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,67*
€ 46,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,07*
€ 36,97
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Eierbecher mit Ablage
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12707
ab € 25,76*
Ähnlich
Geschirr-Serie Compact weiß - 6er-Set Müslischalen
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12706
ab € 38,91*
Ähnlich
Geschirr-Serie Compact weiß - Zucker-Gießer-Set 2tlg.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12708
ab € 20,41*
Ähnlich
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig, rund, Form: Compact, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716172
ab € 73,37*
Ähnlich
Seltmann Kombiservice 30-tlg. A, rund, Form: Compact, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716175
ab € 132,96*
Ähnlich
Seltmann Tafelservice 12-teilig, rund, Form: Compact, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716173
ab € 84,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen