Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Taxat color Buntwaschmittel Pulver mit Aktivkraftformel 20 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen
ECOLAB Taxat color Buntwaschmittel Pulver mit Aktivkraftformel 20 kg Sack
ECOLAB Taxat color Buntwaschmittel Pulver mit Aktivkraftformel 20 kg Sack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1010201
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     1104060
EAN/GTIN:
     4028161104067
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Vollwaschmittel
ECOLAB Taxat color Buntwaschmittel Pulver mit Aktivkraftformel 20 kg SackECOLAB Taxat color ist ein professionelles, pulverförmiges Buntwaschmittel für alle Temperaturen mit hervorragenden Einspüleigenschaften. Produktvorteile: - mit Aktiv-Kraft-Formel für Sauberkeit, Pflege und doppelten Farberhalt - Schutz vor Farbübertragung - Farb-Frische-Formel für lang anhaltende Farbtreue - ECOLAB Taxat color ist phosphatfrei und umweltverträglich - das Buntwaschmittel ist wirtschaftlich durch hohe Ergiebigkeit - wäscht sauber durch biologisch hochwirksame Flecklöserformel - mehr Sauberkeit bei 30-90° C bei kürzeren Waschzeiten - pflegt Buntwäsche durch aktiven Farbenschutz Produktanwendung: ECOLAB Taxat color ist für alle Temperaturen geeignet
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,53*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 6,1765* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 164,57*
€ 195,84
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 160,28*
€ 190,73
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 158,66*
€ 188,81
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 156,07*
€ 185,72
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 154,47*
€ 183,82
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 152,88*
€ 181,93
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 140,70*
€ 167,43
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 123,53*
€ 147,00
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.