Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Weigert neodisher® SBR extra Steckbeckenreiniger 5 Liter Zum Einsatz in Reinigungs- & Desinfektionsgeräten für Steckbecken 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Weigert neodisher® SBR extra Steckbeckenreiniger 5 Liter Zum Einsatz in Reinigungs- & Desinfektionsgeräten für Steckbecken 5 Liter
Dr.Weigert neodisher® SBR extra Steckbeckenreiniger 5 Liter Zum Einsatz in Reinigungs- & Desinfektionsgeräten für Steckbecken 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1342461
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     400733
EAN/GTIN:
     4029577101947
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Stechbeckenreinigung
Steckbeckenklarspüler
Steckbeckenreiniger
steckbeckenreiniger
Dr.Weigert neodisher® SBR extra Steckbeckenreiniger 5 Liter Zum Einsatz in Reinigungs- & Desinfektionsgeräten für Steckbecken 5 Liter- schaumarm - Flüssigkonzentrat - einsetzbar bei allen Wasserhärten - entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen --- Zur Reinigung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken. Neodisher SBR extra ist ein flüssiger Spezialreiniger in schaumarmer Einstellung. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kalkseifenränder und Rückstände von Cytostatika aus menschlichen Ausscheidungen. neodisher SBR extra kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dr.Weigert neodisher SBR extra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,722* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.