Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Weigert neodisher® MA Reiniger 10 kg Mildalkalischer Reiniger zum Einsatz in Spezialmaschinen 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Weigert neodisher® MA Reiniger 10 kg Mildalkalischer Reiniger zum Einsatz in Spezialmaschinen 10 kg
Dr.Weigert neodisher® MA Reiniger 10 kg Mildalkalischer Reiniger zum Einsatz in Spezialmaschinen 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1345801
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     410776
EAN/GTIN:
     4029577102401
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
Dr.Weigert neodisher® MA Reiniger 10 kg Mildalkalischer Reiniger zum Einsatz in Spezialmaschinen 10 kg- pulverförmig - mildalkalisch - schaumdämpfend - gute Reinigungswirkung - bietet hohen Materialschutz --- Mschinelle Reinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesie-Utensilien, OP-Schuhen und anderen medizintechnischen Uensilien sowie Babyflaschen in Krankenhäusern und Arztpraxen. Maschinelle Reinigung von Laborglas in medizinischen, biologischen und chemischen Laboratorien.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: neodisher alkalischer reiniger, alkalischer reiniger, Dr.Weigert neodisher MA, mildalkalischer Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 32 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.