Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derval Rent Buntwaschmittel 25 kg Für Textilien aus Baumwolle & Mischgewebe 25 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Derval Rent Buntwaschmittel 25 kg Für Textilien aus Baumwolle & Mischgewebe 25 kg
Derval Rent Buntwaschmittel 25 kg Für Textilien aus Baumwolle & Mischgewebe 25 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2037562
Hersteller:
     Chemische Fabrik Kreussler
Herst.-Nr.:
     7422257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
buntwaschmittel
Derval Rent Buntwaschmittel 25 kg Für Textilien aus Baumwolle & Mischgewebe 25 kg- gute Öl-, Fett- & Fleckentfernung - ohne optische Aufheller & ohne Bleiche - hohes Pigmentablöse- & Schmutztragevermögen - besonders warenschonend durch geringe Alkalität - volle Waschkraft bereits im Temperaturbereich 40 - 60 °C --- Besonders vorteilhaft für Buntwäsche, farbige Hemden und Tischwäsche, Anoraks, Schutzkleidung, Schutzfangmatten, Mops.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P332 Bei Hautreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P420 Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Derval Rent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,25*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 25 Kilogramm (ab € 6,73* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 218,76*
€ 260,32
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 215,91*
€ 256,93
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 213,73*
€ 254,34
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 205,43*
€ 244,46
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 203,34*
€ 241,97
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 201,24*
€ 239,48
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 190,41*
€ 226,59
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 168,25*
€ 200,22
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
691064
ab € 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.