Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2058340 Herst.-Nr.: 7515302 EAN/GTIN: 7615400073429 |
| | | |
|
| | |
| Suma RevoFlow Max P2 Geschirreiniger (3 x 4,5 kg) Ideal für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet 3 x 4,5 kg- chlorfrei - besonders wirtschaftlich durch hochkonzentrierte Rezeptur - einfache & sichere Anwendung durch vollständig geschlossene, handliche Gebinde - enthält besonders hochwirksame Alkalikomponenten zur Entfernung von Fett- & Stärkerückständen - wasserhärteabbindende Substanzen unterstützen Reinigungsprozesse & vermeiden Kalkablagerungen --- Suma RevoFlow Max P2 ist ein besonders kraftvoller, hochkonzentrierter und pulverförmiger Geschirrreiniger, der in allen für eine automatische Pulverdosierung geeigneten gewerblichen Geschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann. Suma RevoFlow Max P2 wird mit dem Suma RevoFlow System exakt dosiert. Das Suma RevoFlow System gewährleistet exzellente Spülergebnisse, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartusche | € 9,95* | ab € 35,36* | € 48,41* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 226,58* | € 307,49* | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 299,89* | € 408,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 3 Stück (ab € 99,96334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|