| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2108450 Herst.-Nr.: 339582 EAN/GTIN: 4024009018640 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Kaffeemaschinenreiniger PRO 35 Zur Grund- & Unterhaltsreinigung von Kaffee- & Getränkeautomaten 1 kg- pulverförmig - materialschonend - hält die Füllelektroden frei - vermeidet Geschmacksbeeinträchtigungen - zur Grund- & Unterhaltsreinigung von Kaffee- & Getränkeautomaten --- Der pulverförmige Kaffeemaschinenreiniger PRO 35 entfernt zuverlässig schwerlösliche Rückstände wie z. B. Kaffeeöl, Wachse, Öle, Gerbstoffreste uvm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Kaffeeautomatenreiniger, Kaffeemaschinen-Reiniger, Kaffeemaschinenreiniger, Reinigungstabletten Kaffeeautomat, entkalker pulver, entkalker, clean und clever entkalker, Küchenreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |