| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-2133796 Herst.-Nr.: 691033 EAN/GTIN: 4024009030901 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 Pulver - 1 Eimer à 10 kg 10 kg- besonders ergiebig - reinigt kraftvoll normal verschmutzte Textilien - im Temperaturbereich von 30°C - 90°C einsetzbar - verleiht der Wäsche einen angenehmen Frischeduft - für alle Maschinensysteme & Wasserhärtebereiche geeignet --- CLEAN and CLEVER SMART Vollwaschmittel SMA 37 eignet sich besonders zur Reinigung & Pflege aller wasch- & bleichbaren Textilien (außer Wolle & Seide). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |