Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purell® Advanced Händedesinfektionsgel 2 x 1,2 Liter Amerikas Nr. 1 Händedesinfektionsmittel 2 x 1,2 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Purell® Advanced Händedesinfektionsgel 2 x 1,2 Liter Amerikas Nr. 1 Händedesinfektionsmittel 2 x 1,2 Liter
Purell® Advanced Händedesinfektionsgel 2 x 1,2 Liter Amerikas Nr. 1 Händedesinfektionsmittel 2 x 1,2 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2145654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5476-02-EEU
EAN/GTIN:
     10073852081197
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Purell® Advanced Händedesinfektionsgel 2 x 1,2 Liter Amerikas Nr. 1 Händedesinfektionsmittel 2 x 1,2 Liter- frei von Duftstoffen & Bleichmitteln - verträglich mit Latex-, Nitril- & Vinylhandschuhen - schnelle & breitgefächerte antimikrobielle Wirksamkeit - Gel statt Flüssigkeit – angenehme & eff ziente Konsistenz --- Konform mit: Hygienische Händedesinfektion (EN 1500), viruzid (EN 14476), Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791). Tötet 99,99% der bekannten, schädlichen Keime. Klinisch nachgewiesene Gesunderhaltung der Haut. Enthält Feuchtigkeitscreme.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 14,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,01*
€ 52,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,60*
€ 50,69
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 39,04*
€ 46,46
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.