| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2145906 Herst.-Nr.: Pura412 EAN/GTIN: 1618000070016 |
| | | |
|
| | |
| PuraDES TetraMAN B Händedesinfektionsmittel 500 ml Insbesondere für den häufigen Gebrauch geeignet 500 ml- frei von Farb- & Duftstoffen - Bakterizid, tuberkulozid, levurozid - dermatologisch „sehr gut“ getestet - degrenzt viruzid PLUS (inkl. Adeno, Noro, Rota) --- Die PuraDES Händedesinfektion TetraMAN B ist ein sehr hautverträgliches, alkoholisches Händedesinfektionsmittel für die hygienische Haut- und Händedesinfektion. TetraMAN B ist insbesondere für den häufigen Gebrauch geeignet, da die rückfettenden Substanzen die Haut nicht austrocknen und ein angenehmes Hautgefühl hinterlassen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände desinfektionsmittel 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Hautantiseptikum, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Sterilium, Sterillium |
| | |
| |