Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comtrain PREMIUM ultra Gr.M Pants 80-120cm, 14Stk Größe M


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri comtrain PREMIUM ultra Gr.M Pants 80-120cm, 14Stk Größe M
Kolibri comtrain PREMIUM ultra Gr.M Pants 80-120cm, 14Stk Größe M
Artikel-Nr.:
     5698-2165961
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0200122
EAN/GTIN:
     4024009029950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Kolibri comtrain PREMIUM ultra Gr.M Pants 80-120cm, 14Stk Größe M- ISO-Saugleistung 1600 ml - für die mittlere bis schwere Inkontinenz - Hüftumfang - min. 80 cm bis max. 120 cm - weiches, textilähnliches & atmungsaktives Außenvlies - innovativer Saugkörper bietet optimalen Schutz gegen Auslaufen & Feuchtigkeit --- Saugstarke Pants für die mittlere Inkontinenz. Mit leistungsstarkem, extra dünnem Saugkörper - kaum spürbarer Schutz für aktive Menschen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 14 Stück (ab € 0,61143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,02*
€ 17,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,96*
€ 16,61
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 13,81*
€ 16,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 12,00*
€ 14,28
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,80*
€ 12,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,29*
€ 12,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.