Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweglöffel
>
Artikel
Kaffeelöffel aus Holz 111 mm Natur (100 Stück) Umweltfreundlicher Kaffeelöffel aus nachhaltiger Forstwirtschaft 111 mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5698-2173632
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8406427
EAN/GTIN:
4388860483208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Kaffeelöffel aus Holz 111 mm Natur (100 Stück) Umweltfreundlicher Kaffeelöffel aus nachhaltiger Forstwirtschaft 111 mm
- unbehandelt - für Lebensmittel aller Art - fett-, öl- & säurebeständig - temperaturbeständig von -5° C bis +70° C - FSC® 100% - aus nachhaltiger Forstwirtschaft --- Das Produkt kann industriell kompostiert, thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden, ohne giftige Stoffe freizusetzen.
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC®
... >
Gastro Einweg- und Service-Verpackung
>
Einweg-Geschirr und Besteck
>
Einweg-Besteck nachhaltig
Weitere Suchbegriffe:
Löffel (Einweg)
,
einweg-löffel holz
,
einweg löffel
,
Einweg-Besteck nachhaltig
,
Einweg-Gabeln
,
Einweg-Messer
,
Einwegbesteck
,
Ess-Stäbchen
,
Holz-Besteck
,
PLA-Besteck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
ab 8 Boxen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Box
ab 16 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 32 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 65 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 120 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaffeelöffel aus Holz 111 mm Natur (100 Stück) Umweltfreundlicher Löffel aus nachwachsenden Rohstoffen 111 mm
k.A.
8016728
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen