Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lerasept® HD Handedesinfektionsmittel 5 Liter Hält die Hände geschmeidig auch bei häufiger Anwendung 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Lerasept® HD Handedesinfektionsmittel 5 Liter Hält die Hände geschmeidig auch bei häufiger Anwendung 5 Liter
Lerasept® HD Handedesinfektionsmittel 5 Liter Hält die Hände geschmeidig auch bei häufiger Anwendung 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2182544
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1005692926070
EAN/GTIN:
     4046974012065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Lerasept® HD Handedesinfektionsmittel 5 Liter Hält die Hände geschmeidig auch bei häufiger Anwendung 5 Liter- schnell verdunstend & wirksam - sehr gute mikrobiozide Wirkung - hautschonend mit Rückfettungssystem - flüssiges & alkoholisches Händedesinfektionsmittel - breites Wirkungsspektrum - ist bakterizid, fungizid & voll viruzid wirksam --- Lerasept® HD enthält Hautpflegekomponenten und ein Rückfettungs-system, welches die Hände schont und auch bei häufiger Anwendung geschmeidig hält.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 4,312* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 33,03*
€ 39,31
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Dose
ab 16 Dosen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.