| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2198755 Herst.-Nr.: 3130424 EAN/GTIN: 4251758404206 |
| | |
|
| | |
| Sagrotan Rein&Frisch Haushaltsreiniger 1,5 Liter Reinigt & desinfiziert in einem Arbeitsgang 1,5 Liter- Biozid-Registriernummer: N-86608 - mit Fettlösekraft - wirkt desinfizierend - für sichtbaren Glanz - gegen Schmutz & Seifenreste - entfernt 99,9% der Bakterien ---
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P332 Bei Hautreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Desinfektionsmittel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionslösung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,81* | € 4,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,90* | € 4,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,91* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,50* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 2,99* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,002* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|