| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2225903 Herst.-Nr.: 0716051 EAN/GTIN: 4031278960518 |
| | | |
|
| | |
| Tana GreenCare ACTIV intense Vollwaschmittel 15 kg Hochleistungs-Vollwaschmittel mit Langzeitduft 15 kg- frischer Duft - konzentriertes Pulver - EU-Ecolabel zertifiziert - strahlendes Weiß bei 30° C - entfernt nahezu alle Arten von Flecken --- ACTIV intense ist ein speziell entwickeltes Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche und langanhaltenden Duft. Die Kombination aus biologisch abbaubaren Tensiden und Komplexbildnern ermöglicht ein effektives Waschen auch bei niedrigen Temperaturen (von 30°C bis 60°C) und trägt somit zu einem effizienten Waschergebnis bei. ACTIV intense ist mit dem EU-Ecolabel zer?fiziert und die Rezeptur beinhaltet einen hohen Anteil an erneuerbaren Rohstoffen und pflanzlich basierter Tenside. Für alle Textlien (außer Wolle und Seide) und für alle Gewerbe- oder Haushaltswaschmaschinen geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 78,55* | € 99,71* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 84,74* | € 112,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sack enthält 15 Kilogramm (ab € 5,64934* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|