Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suma Lima L3 Flüssigreiniger 20 Liter 20 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Suma Lima L3 Flüssigreiniger 20 Liter 20 Liter
Suma Lima L3 Flüssigreiniger 20 Liter 20 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2227954
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101107586
EAN/GTIN:
     7615400836000
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Suma Lima L3 Flüssigreiniger 20 Liter 20 Liter
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handspülmittel, Spülmittel, bleiche, Geschirrspülreiniger, Küchenreiniger, Maschinengeschirrspülmittel, Reinigungsmittel, Spülmaschinenreiniger, Spülreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,07*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 14,1035* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 402,33*
€ 478,77
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 394,78*
€ 469,79
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 390,78*
€ 465,03
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 363,69*
€ 432,79
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 359,99*
€ 428,39
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 356,28*
€ 423,97
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 328,61*
€ 391,05
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 282,07*
€ 335,66
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.