Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Papierbeutel
>
Bäckerbeutel
>
Artikel
Sichtstreifenbeutel 12 + 5 x 28 cm Motiv Fresh & Tasty 1 Karton = 1000 Stück
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5698-5005415
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
99-2418
EAN/GTIN:
4025921011597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
Sichtstreifenbeutel 12 + 5 x 28 cm Motiv Fresh & Tasty 1 Karton = 1000 Stück
Die Sichtstreifenbeutel wurden zur hygienischen und kostengünstigen Verpackung von Brötchen und Sandwiches entworfen. Die Sichtstreifenbeutel m bestehen aus gebleichtem Kraftpapier und sind mit einem Motiv versehen. Die Sichtstreifenbeutel bieten mit 40 g / m² eine hohe Reißfestigkeit. Produkteigenschaften: - viele Maße verfügbar - Grammatur 40 g / m² - entworfen für das hygienische und kostengünstige Verpacken von Brötchen und Sandwiches
... >
Gastro Einweg- und Service-Verpackung
>
Einweg-Tragetaschen und Beutel
>
Seitenfaltenbeutel Papier
Weitere Suchbegriffe:
Bäckerbeutel
,
Bäckerfaltenbeutel
,
Bäckertüte
,
bäckerbeutel 12+5 x 28cm
,
brötchen beutel
,
Sichtstreifenbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,17*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,08217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 109,02*
€ 129,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 106,91*
€ 127,22
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 105,82*
€ 125,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,39*
€ 119,46
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 99,37*
€ 118,25
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 98,35*
€ 117,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 93,21*
€ 110,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,17*
€ 97,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen