Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 10
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 10
L+D MICRO PU Feinstrickhandschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-11501-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     11501-10
EAN/GTIN:
     4005781150155
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
weißer Feinstrickhandschuh für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Innenausbauarbeiten, Feinmontage, Präzisionsarbeiten, High-Tech-Industrie
aus Polyester, nahtlos, mit PU-Beschichtung in der Innenhand, weiß, rutsch- und abriebfest, griffsicher, exzellente Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
PU
Obermaterial:
100% Polyester
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.