Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Protex Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Protex Feuerlöscher
Gloria Protex Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     5700-1221
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
gloria feuerlöscher 6 kg

- wiederbefüllbarer Dauerdrucklöscher, mit permanentem Druck sofort einsatzbereit
- Schlauch witterungs- und UV-beständig
- im stabilen Fußring integrierte Halterung für Löschdüse
- Löschmittelstrahl abstellbar
- Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, inklusive Wandhalterung

- Durchmesser: 150 mm
- Höhe: 500 mm
- Gewicht 8,8 kg
- Inhalt: 6 kg
- Brandklassen: A, B, C
- Leistungsklasse A: 34 A
- Leistungsklasse B: 183 B
- Arbeitstemperatur: - 30° bis + 60° C
 

Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher, feuerlöscher gloria
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.