Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Cross-Nitril 2 Nitril-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Cross-Nitril 2 Nitril-Handschuh in Größe 10
L+D Cross-Nitril 2 Nitril-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1452C-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1452C-10
EAN/GTIN:
     4005781145205
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für grobe Arbeiten, z. B. Automobilindustrie, Industrie und Bau, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie
Baumwolltrikot-Handschuh mit kräftiger Nitril-Beschichtung, Segeltuchstulpe, Handrücken ganz beschichtet, blau, atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 720 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.