Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D ECO LATEX Feinstrickhandschuh in Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D ECO LATEX Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D ECO LATEX Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D ECO LATEX Feinstrickhandschuh in Größe 11
Artikel-Nr.:
     5700-14901-11
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14901-11
EAN/GTIN:
     4005781490114
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
für leichte bis mittlere Arbeiten, z. B. allgemeine Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik, Baugewerbe, Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau
70 % Viskose aus Bambus / 30 % Baumwolle, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiv, antibakteriell, besonders angenehmer Tragekomfort, Viskose aus Bambus hält die Hände 4 mal kühler und trockener als reine Baumwolle, DMF-frei und silikonfrei hergestellt
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Latex
dermatologische Hinweise:
DMF-frei und silikonfrei hergestellt
Obermaterial:
70 % Viskose aus Bambus / 30 % Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 6,58*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 7,50*
2 Tage
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,78*
8 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,14*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.