Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Tekla Latex-Kinderhandschuh in Größe 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Tekla Latex-Kinderhandschuh in Größe 3
L+D Tekla Latex-Kinderhandschuh in Größe 3
Artikel-Nr.:
     5700-14913-3
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14913-3
EAN/GTIN:
     4005781491333
Suchbegriffe:
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Kinderhandschuhe
Nylon-Handschuhe
aus neongelbem Nylonmaterial mit schwarzer geschäumter Latexbeschichtung, kinderfreundliche Motive auf dem Handrücken, gute Passform, Größe 3 (geeignet für 3– 4 Jahre), Größe 5 (geeignet für 7– 8 Jahre)
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Latex
Obermaterial:
100 % Nylon
PSA-Kategorie:
I
Waschinfo:
30° Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 4,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 18,22*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 720 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.