Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dustcontrol AirCube 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dustcontrol AirCube 500
Dustcontrol AirCube 500
Artikel-Nr.:
     5700-1526
Hersteller:
     Dustcontrol
Herst.-Nr.:
     112500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Entfernt den Staub aus der Luft.

Der DC AirCube 500 ist bedienungsfreundlich und langlebig konstruiert. Er verfügt über ein Radialgebläse mit einem Spezialgehäuse aus Edelstahl und erzeugt im gesamten Luftstrombereich einen konstant hohen Druck. Die groben Staubpartikel werden zunächst über die Vorfilter-Matte, der Feinstaub dann im nachfolgenden HEPA H13-Filter abgeschieden. So erhalten Sie eine Abscheidung von 99,95 Prozent bei einer langen Filterstandzeit. Für den Unterdruckaufbau in abgedichteten Räumen kann ein Entlüftungsschlauch angeschlossen werden. Das Gebläse verfügt über zwei Geschwindigkeiten, die einen wirtschaftlichen Betrieb z.B. in der Nacht ermöglichen. Zum Anschluss eines weiteren Werkzeugs ist der Luftreiniger zudem mit einer Steckdose ausgestattet.

HxBxL (mm): 380x340x495
Gewicht: 13 kg
Auslass/Einlass: Ø 125 mm
Schlauchlänge (extra Zubehör): 3 m (Ø 125)
Luftmenge ohne Saugschlauch: 500 m3/h
Unterdruck: max 400 Pa
Motorleistung: 230 V, 210 W
Filterfläche Vorfilter: 0,2 m2
Filterfläche HEPA-Filter: 4,2 m2
Abscheidegrad: 99,95 %
Mikrofilter nach EN 1822-1: HEPA H13
Geräuschpegel: 45 - 65 dB(A)
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,00*
€ 1.358,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,52*
€ 1.338,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,10*
€ 1.261,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,46*
€ 1.211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,58*
€ 1.144,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.