Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dustcontrol AirCube 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dustcontrol AirCube 1200
Dustcontrol AirCube 1200
Artikel-Nr.:
     5700-1632
Hersteller:
     Dustcontrol
Herst.-Nr.:
     1632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Das Luftreinigungsgerät ist leicht und einfach zu hantieren. Die Luft zirkuliert durch einen sehr
effizienten Mikrofilter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird abgezogen und die Raumluft wird gereinigt. Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellt der DC AirCube 1200 eine ideale Lösung dar.

Vorteile:
- langlebig & robust
- stufenlos regelbar
- hocheffektives ECO-Gebläse mit
  geringem Engergieverbrauch
- abwaschbares Filtergehäuse aus Edelstahl
- leichter Wechsel des Vorfilters (Kasettenfilter)
- servicefreundlich

HxBxL (mm): 860 x 430 x 550
Gewicht: 20 kg
Auslass/Einlass: Ø 315/250 mm
Schlauchlänge (extra Zubehör) 5-10 m (Ø 250)
Luftmenge ohne Saugschlauch: 1.100 m3/h
Motorleistung: 230 V, 385 W
Filterfläche Feinfilter: 0,5 m2
Filterfläche Mikrofilter 5 m2
Abscheidegrad: 99,95 %
Mikrofilter nach EN 1822-1: HEPA 13
Geräuschpegel: 60-68 dB(A)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.809,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,56*
€ 2.478,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,97*
€ 2.433,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,34*
€ 2.294,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,65*
€ 2.222,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,48*
€ 2.153,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.