Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D ARCO-35 Schweißer-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D ARCO-35 Schweißer-Handschuh in Größe 10
L+D ARCO-35 Schweißer-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1810SB-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1810SB-10
EAN/GTIN:
     4005781181012
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. Handwerksbereich, Metallverarbeitung, Baugewerbe, Landwirtschaft, Werkstätten, Montagearbeiten
Innenhand aus Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, mit Kevlar®-Nähten, 35 cm lang, Pulsschutz und Keder
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:1994 | EN 12477:2005 | EN 407:1994 | EN 420:2003
Obermaterial:
Spaltleder
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 10,35*
2 Tage
20
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,36*
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 10,25*
€ 14,37*
7 Tage
20
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,24*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 172,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.