Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELDEE RAINplus Regenset diverse Reflexstreifen in Schwarz in Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELDEE RAINplus Regenset diverse Reflexstreifen in Schwarz in Größe L
ELDEE RAINplus Regenset diverse Reflexstreifen in Schwarz in Größe L
ELDEE RAINplus Regenset diverse Reflexstreifen in Schwarz in Größe L
ELDEE RAINplus Regenset diverse Reflexstreifen in Schwarz in Größe L
Artikel-Nr.:
     5700-217954
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40901HC-L
EAN/GTIN:
     4005781090123
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Jacke und Bundhose im Set
wasserdicht durch verschweißte Nähte
3.000 mm Wassersäule
hochflexibel Jacke: 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
durch Klettverschluss verstellbare Ärmel
verdeckte Reißverschlussleiste
verlängertes Rückenteil
Gummi- und Kordelzug an Kapuze und Hüfte
diverse Reflexstreifen. Hose: Gummizug am Bund
verstellbare Fußweite durch Druckknopf
seitliche Reflexstreifen;
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 13688:2013 | EN 343:2003+A1:2007+AC:2009
Anzahl Taschen:
2
Obermaterial:
100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 190 g/qm
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Wassersäule:
3.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenset größe l, regenanzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 56,43*
€ 73,51*
Lager 5700
unbekannt
€ 4,99*
ab € 57,00*
€ 81,38*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.