Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graco ST MAX 395 Standgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graco ST MAX 395 Standgerät
Graco ST MAX 395 Standgerät
Artikel-Nr.:
     5700-2311
Hersteller:
     Graco Verlag
Herst.-Nr.:
     2311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole graco
farbspritzpistole

Graco ST MAX 395 Standgerät

- Airless Spritzgeräte der Einstiegsklasse für professionelle Lackierer
- verarbeitet nahezu alle Innenanstriche perfekt

Materialien:
Acryllack, Primer, Innensilikat, Gewebekleber, Innendispersion, Außendispersion



Flüssigkeitsförderdaten

Materialarbeitsdruck, max.: 225 bar
Materialdurchfluss, max.: 1,7 Liter / Minute
Düsengröße, max., eine Pistole: 0,023 Zoll
Antriebsdaten:

Generatoranforderungen 3.000 Watt
Motor-Leistung 0,65 Kilowatt
Gewicht, komplett: 19 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Flüssigkeitsförderdaten Materialarbeitsdruck, max.: 225 bar Materialdurchfluss, max.: 1,7 Liter / Minute Düsengröße, max., eine Pistole: 0,023 Zoll Antriebsdaten: Generatoranforderungen 3.000 Watt Motor-Leistung 0,65 Kilowatt Abmessungen G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.885,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.074,30*
€ 3.658,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.049,50*
€ 3.628,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,55*
€ 3.507,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.899,46*
€ 3.450,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,21*
€ 3.433,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.