Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D BIANCO PVC-Stiefel, weiß, mit weißer oder grauer Sohle - PVC - Stiefel in Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D BIANCO PVC-Stiefel, weiß, mit weißer oder grauer Sohle - PVC - Stiefel in Größe 39
L+D BIANCO PVC-Stiefel, weiß, mit weißer oder grauer Sohle - PVC - Stiefel in Größe 39
Artikel-Nr.:
     5700-24951-39LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     24951-39
EAN/GTIN:
     4005781495195
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
38 cm hoch, Textilfutter, öl-, benzin- und säurebeständige, graue Sohle, für die Lebensmittelindustrie geeignet;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20347:2012
Farbe:
weiß
Material Sohle:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, küchenschuhe gr. 39 weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, PVC-Stiefel, Landwirtschaftsstiefel, Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVCStiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Gummistiefel, Pvc-gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paar
ab 4 Paar
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paar
ab 40 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.