Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Kaltwasser Hochdruckreiniger POSEIDON 2-29XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Kaltwasser Hochdruckreiniger POSEIDON 2-29XT
Nilfisk Kaltwasser Hochdruckreiniger POSEIDON 2-29XT
Artikel-Nr.:
     5700-3964
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128470138
EAN/GTIN:
     5703887109389
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
wap hochdruckreiniger-kaltwasser
hochdruckreiniger kaltwasser

- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf: Für eine lange Lebensdauer der Pumpe
- Stufenlose Druck-/ Mengenregulierung: Wassermenge kann angepasst werden
- Ergo Flexopower Strahlrohr: An der Düse, Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge und Aktivierung der Reinigungsmittelzuleitung; Wasserkraft anpassen
- Ergo Turbohammer Strahlrohr: Punktstrahldüse entfernt hartnäckigen Schmutz und Dreck
- Tornado Plus Düse: Gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild
- Automatic Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn Pistole gedrückt ist
- Reinigungsmitteltank: Für den effektiven und wirtschaftlichen Verbrauch von Reinigungsmittel
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch: Schutz bei hohen Drücken vor Schlauchbeschädigungen
 



Druck (bar/ MPa): 160/16
Reinigungswirkung (Impact): 2,9
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h): 650/570
Max. Zulauftemperatur (°C): 60
Elektrischer Anschlusswert (kW): 3,3
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A): 230/1/50/14,5
Motordrehzahl (U/min): 2800
Gewicht (kg): 28,1
Schlauchlänge (m/ø): 15 / DN6

Lieferumfang

- Ergo 2000 Pistole
- Ergo Flexopower / Turbohammer Strahlrohr
- HD-Düse Tornado
- Schlauchtrommel, Keramikkolben
- Reinigungsmitteltank
- Druck-/ Mengenregulierung
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Druck (bar/ MPa): 160/16 Reinigungswirkung (Impact): 2,9 Wasserleistung Q<sub>min</sub>/Qmax (l/h): 650/570 Max. Zulauftemperatur (°C): 60 Elektrischer Anschlusswert (kW): 3,3 Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A): 230/1/50/14,5 Motordrehzahl
Weitere Suchbegriffe: kaltwasser-hochdruckreiniger 150 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,17*
€ 827,62*
Lager 5700
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 718,22*
€ 827,63*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,63*
€ 984,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,40*
€ 967,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,49*
€ 912,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,22*
€ 854,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.