| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-2412847138 Herst.-Nr.: 128470138/128471359 EAN/GTIN: 5703887109389 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | automatisches Start/Stopp-System keramisch beschichtete Kolben, Messingzylinderkopf Wassermengenregulierung abnehmbarer 2 L Reinigungsmitteltank Wechselstromgerät Lieferumfang: je 1x ERGO 2000 Pistole 1x 4in1 Alu Lanze, 1x Gardenakupplung 1x Schlauch 15 m DN 6 technische Daten: Arbeitsdruck: 150 bar, Netzkabel: 5 m Wasserleistung: 650 l/h, Düsengröße: 0370 elektrischer Anschlusswert: 230/50/14,5 V/Hz/A Leistungsaufnahme: 3,3 kW, Pumpendrehzahl: 2800 U/min. Ansaughöhe, trocken: 0,5 m, max. Zulauftemperatur: 60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 570 L / h | Antrieb:: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Nilfisk, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Nilfisk Stecksystem, Hochdruck Reinigungsgeräte, Nilfisk Hochdruckreiniger, Nilfisk Professional |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |